※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG-250 ステンレス鋼(SUS316)製面付ハンドル LAMP(スガツネ工業) 09366086 MG-250 ステンレス鋼(SUS316)製面付ハンドル LAMP(スガツネ工業) 09366086 MG-250 ステンレス鋼(SUS316)製面付ハンドル LAMP(スガツネ工業) 09366086

ステンレス鋼(SUS316)製面付ハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09366086 品番 MG-250
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ハンドルの高さ・幅を広く取り、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。
SEMI規格に準拠(SEMI S8-0701)
堅牢で耐食性に優れたステンレス鋼(SUS316)製
取付ねじ部は、トラス頭等にも対応可能
ハンドルの高さ・幅を広く取り、とても握りやすくしてあります。

用途
半導体製造機器、特装車両、大型扉、搬送機器など
半導体製造機器、特装車輌、大型扉、搬送機器など
寸法D(Φmm)18 寸法H(mm)68 寸法L(mm)275.5 寸法P(mm)250 寸法S(mm)8 寸法W(mm)145 寸法d(Φmm)7 寸法h(mm)50 材質ステンレス鋼(SUS316) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨 トラスコ品番320-3301 質量(g)595 種類ハンドル 規格SEMI 仕上鏡面研磨 取付け方法丸穴 推奨ねじ六角穴付ボルト M6 寸法CR7.5 耐荷重(N)654 U字形種類ストレート 面付形種類U字形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする