※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ)
LAMP(スガツネ)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ)の 取手・引手
ステンレス鋼製ハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス鋼(SUS303)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨およびサテン
注文コード
09366244
品番
XL-CUY190TT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,300
この商品は
材質・材質/仕上・RoHS指令
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。
寸法B(mm)
20
寸法H(mm)
42
寸法L(mm)
188
寸法L1(mm)
150
寸法M(mm)
30
寸法P(mm)
170
寸法T(mm)
6
材質
ステンレス鋼(SUS303)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨およびサテン
付属品
十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)
質量(g)
228
種類
ハンドル
グリップ径(Φmm)
16
仕上
鏡面研磨およびサテン仕上