XL-CUR80TT ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ) 09367075

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XL-CUR80TT ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ) 09367075 XL-CUR80TT ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ) 09367075

ステンレス鋼製ハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質ステンレス鋼(SUS303) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS303)/サテン及び鏡面研磨 注文コード09367075 品番XL-CUR80TT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,770
この商品は材質・材質/仕上・RoHS指令など61種類から選べます 他の種類を見る

鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。

寸法H(mm)30 寸法L(mm)80 寸法P(mm)70 材質ステンレス鋼(SUS303) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS303)/サテン及び鏡面研磨 付属品十字穴付トラス小ねじM5×25(ステンレス鋼) 質量(g)101 種類ハンドル グリップ径(Φmm)16 仕上鏡面研磨およびサテン仕上 取付け方法めねじ U字形種類ストレート 面付形種類U字形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
1人が参考にしています
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする