※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ)
LAMP(スガツネ)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ)の 取手・引手
ステンレス鋼製ハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス鋼(SUS303)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS303)/サテン及び鏡面研磨
注文コード
09367084
品番
XL-CUR100TT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,400
この商品は
材質・材質/仕上・RoHS指令
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。
寸法H(mm)
32
寸法L(mm)
100
寸法P(mm)
90
材質
ステンレス鋼(SUS303)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS303)/サテン及び鏡面研磨
付属品
十字穴付トラス小ねじM5×25(ステンレス鋼)
質量(g)
125
種類
ハンドル
グリップ径(Φmm)
16
仕上
鏡面研磨およびサテン仕上
取付け方法
めねじ
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形