ステンレス鋼製全回転引手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09367601 品番 ST-115
参考基準価格(税別)¥2,380 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。
縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。
ステンレス鋼製(SUS304)の回転取手で、表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
内蔵スプリングが引手の使用時や収納時のブラツキを抑えます。

付属品
ST-90:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)
ST-115:十字穴付皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)
寸法B(mm)25 寸法B1(mm)20 寸法H(mm)42 寸法H1(mm)26 寸法H2(mm)13 寸法J(mm)2.5 寸法L(mm)115 寸法L1(mm)86.2 寸法L2(mm)40 寸法L3(mm)67 寸法P(mm)102 寸法t(mm)4 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 用途配電盤、天井の点検口、床下収納扉等 質量(g)102 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
縦付、天井付専用です。床面には使用しないでください。
縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
※床面には使用しないでください。
縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。

商品説明動画

ステンレス鋼製全回転引手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする