Mate
Mateの スマホ/タブレット関連アクセサリ
Mateの USB充電/データ転送ケーブル
Mateの Type-Cケーブル
シリコンケーブル CtoL 0.15m ライトブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09367831
品番
CIO-SL30000-CL015-LB
参考基準価格(税別)
¥1,899
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
しなやか過ぎて絡まない
高耐久設計
PD100W対応
色
ライトブラック
ケーブル長(m)
0.15
コネクタ形状
Type-C
ケーブル種類
やわらか、シリコン、耐久性
適合用途
充電用、データ転送用