ステンレス鋼製埋込取手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09367845 品番 HH-KL160
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

オール金属製で導電性があるため、電磁波シールド性が求められる機器に最適です。
SEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0600)。
板金に取り付ける際は、別売のスペーサーをご使用ください。
オール金属製のため、電磁波シールド性があります。
SEMI規格に適合(SEMI S8-0600)
屋外使用に適しています。
板金に取り付ける際には、別売のスペーサーが必要です。

ピッチP(mm)130 長さL(mm)160 材質ステンレス鋼(SCS13) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 付属品十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼) トラスコ品番254-0436 高さ(mm)5 質量(g)260 規格SEMI 仕上ヘアライン仕上 取付け方法めねじ 取付穴深さ(mm)21.8
注意
※板金に取り付ける際には、別売のスペーサー(BSP-8)が必要です。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする