Mate
Mateの スマホ/タブレット関連アクセサリ
Mateの USB充電/データ転送ケーブル
Mateの Type-Cケーブル
CIO シリコンケーブル CtoL 1m モスグリーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09367928
品番
CIO-SL30000-CL1-MGR
参考基準価格(税別)
¥2,155
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
・折り曲げテスト30000回クリア
・MFI認証
・USB2.0規格
色
モスグリーン
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
Type-C/Lightning
取得規格
Mfi認証
ケーブル種類
耐久性
適合用途
充電用、データ転送用