※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZL-1901 ステンレス鋼(SUS316)製つまみ LAMP(スガツネ工業) 09367985 ZL-1901 ステンレス鋼(SUS316)製つまみ LAMP(スガツネ工業) 09367985 ZL-1901 ステンレス鋼(SUS316)製つまみ LAMP(スガツネ工業) 09367985

ステンレス鋼(SUS316)製つまみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品回転止め剣先ピン十字穴付トラス小ねじM4×25(ステンレス鋼) 注文コード09367985 品番ZL-1901
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は付属品など5種類から選べます 他の種類を見る

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
オプション品の丸座を使うとガラス扉に取り付けられます。

付属品
回転止め剣先ピン
十字穴付トラス小ねじM4×25(ステンレス鋼)
高さT(mm)32 材質ステンレス鋼(SUS316) 質量(g)34 オプションステンレス鋼製 つまみ用丸座 ZL-2302型 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ZweiL 種類つまみ 仕上Zwei L仕上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする