※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
取手
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質/仕上
亜鉛合金/黒ニッケルめっき
寸法H(mm)
19
注文コード
09368231
品番
RD-45BN
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上・寸法H
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
手に優しくフィットするやわらかな曲線で、つかみやすい取手です。
材質/仕上
亜鉛合金/黒ニッケルめっき
質量(g)
22
付属品
十字穴付トラス小ねじ
材質
亜鉛合金(ZDC)
種類
取手・引手
寸法L(mm)
45
寸法H(mm)
19
寸法d(mm)
M3×0.5
寸法S(mm)
7
寸法B(mm)
8
寸法P(mm)
32
仕上
黒ニッケルめっき
取付部
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応