※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の 家具用金物
LAMP(スガツネ工業)の 家具用つまみ
TS丸つまみ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D1(mm)
25
注文コード
09368432
品番
TS-25
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法D1
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ロングセラーの、シンプルなデザインの真鍮製つまみです。
寸法D1(mm)
25
寸法D2(mm)
14.5
寸法H(mm)
23
寸法P(mm)
4
寸法t(mm)
6.7
材質
黄銅
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×25
材質/仕上
黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
質量(g)
36
種類
つまみ
仕上
ホワイトブロンズめっき
注意
お客様で必要な長さにカットしてご使用ください(2000 mm/1本)。
取付ねじは別途ご用意ください。
耐荷重はW600×H400×D250のボックスを平プレートの中央部を等間隔にねじ7本で固定し、吊下げた時のものです。
耐荷重は奥行寸法やねじの本数などによって変化します。