※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BRT4-15CR ローレットつまみ LAMP(スガツネ工業) 09368737 BRT4-15CR ローレットつまみ LAMP(スガツネ工業) 09368737 BRT4-15CR ローレットつまみ LAMP(スガツネ工業) 09368737

ローレットつまみ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09368737 品番BRT4-15CR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥260
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
寸法D1(Φmm)14 寸法D2(Φmm)8 寸法D3(Φmm)3 寸法L1(mm)24.5 寸法L2(mm)8 寸法L3(mm)10 ねじの呼びM4 材質(本体)黄銅 材質(取付部)黄銅 取付長(mm)16.5 取付部おねじ 質量(g)8 種類丸形 ねじピッチ0.7 仕上(ローレットつまみ)クロームめっき、(樹脂ワッシャー)ナチュラル 主な用途配電盤、制御機器、一般産業機器等 材質(樹脂ワッシャー)ポリアミド 寸法dM4×0.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09368737
2020-10-29
用途:
スライド止め部品として

溝に沿って差し込みスライドしたあと、つまみの先をバネでくぼみに付き当てて固定する用途に使用。今回用途にピッタリのサイズが見つかり、助かりました。

対象商品:
09368737
2014-04-02
用途:
ネジ止め

長さを間違えて購入したので使えませんでした。もう少し寸法が解りやすい表記にして欲しい。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
寸法等ご不明な点がございましたら、
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けたら幸いです。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする