多摩電子
多摩電子の スマホ/タブレット関連アクセサリ
多摩電子の スマホ/タブレットスタンド・ホルダー
多摩電子の スマホ/タブレットホルダー・アーム
TSK108GY タブレット用ハンドホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09368951
品番
TSK108GY
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
片手でラクラク操作 タブレット用ハンドホルダー
動画視聴にも便利 スタンド機能付き
縦向き横向き対応 360°回転
ホールド可能サイズ 10〜12インチ 250〜300mm
材質
PU、PVC、アルミ、エポキシ樹脂板、磁石
色
ブラック
製品質量(g)
約92
特性
縦置き・横置き対応、回転機能
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約150×121×10
注意
※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。
※本製品のパッケージなどに記載されている商品名や社名などは一般に各社の商標並びに登録商標です。