LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャッチ
LAMP(スガツネ工業)の ドアキャッチ
クリーンマグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09368983
品番
MC-JM50WT
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。
クリーンルームには、受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
長さL(mm)
50
トラスコ品番
344-9122
色
ホワイト
用途
洗浄機、厨房機器など
材質
(本体)ポリアセタール、(磁石)ネオジウム
高さ(mm)
13
材質(本体)
ポリアセタール(POM)
質量(g)
21
種類
標準タイプ
吸着力(N)
29.4
使用環境
防錆|クリーンルーム
吸着力(N[kgf])
29.4(3)
推奨ねじ
呼び4タッピンねじ(トラスまたはバインド)またはM4ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
蒸気や熱湯および水などが常にかかる状態では使用しないでください。また、酸性、塩基性の強い洗剤などを付着させたままにしないでください。劣化するおそれがあります。
80 ℃以下の環境で使用してください。