強力・家具用マグネットキャッチ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09369026 品番 MC-KL-S
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

消音および取付不備回避用スポンジ付きです。

付属品
受座
スポンジクッション(消音および取付不備回避用)
十字穴付なべ木ねじ3.1×13
十字穴付皿木ねじ2.9×13
寸法A(mm)38 寸法B(mm)14 寸法D(mm)18 寸法D1(mm)15 寸法H(mm)16 寸法H1(mm)3.2 寸法L(mm)60 寸法L1(mm)42 寸法L2(mm)38 寸法P1(mm)50 寸法P2(mm)10.5 寸法P3(mm)25 寸法d1(mm)3.2×6 寸法d2(mm)4.3 寸法d3(mm)6.4 トラスコ品番481-1259 材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき ホワイト 材質(本体)PBT樹脂 質量(g)45 種類標準タイプ 吸着力(N)27.4 吸着力(N[kgf])27.4(2.8)
注意
吸着力にはバラつきがありますので現品でご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:296

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-15
用途:
管理するアパートのメンテナンス用
不動産業

テナントより、物入のドアについているキャッチが壊れたとの連絡があった。文し翌日の翌日に到着した当該商品を取り付け、テナントに満足してもらえた。

対象商品:
09369017
2024-11-18
用途:
収納扉のラッチに使用
製造業

以前、取り替えた物が壊れたため、取り替え。前回取り替えた物から耐久性がかなりありそうな仕様に変更されています。

対象商品:
09369017
2021-06-23
用途:
台所な流し台下の物入の扉の固着ストッパーの補修
製造業

長年使い込んできた扉の開閉が閉めたとき、本来はめ込み式ストッパーでしっかり閉じられてきたものが、不具合で効かなくなり占めても解放されてしまうという具合で、不便になり以前修理してない3個所のストッパーに自己流に取り付けて、補修後不便さが解消されました。

対象商品:
09369026
2021-05-06
用途:
トイレのドアに

ピタッと閉まらないフラッシュのドアに取り付けました。
意外と強力で期待以上でした。★

1人が参考にしています
対象商品:
09369026
2021-05-05
用途:
ドロップリーフテーブルの支え止め
その他業種

バタフライテーブルを広げた時に、
子供が急に触って、バタンと落ちないように
カタログから、「これ使えるかも」と購入。
なかなかうまくいったみたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
09369026
2020-09-25
用途:
引戸用に。
運輸・通信業

DIYで作った引戸に使用するために購入。カタログで磁力の強いこの商品を選びました。思ってたよりしっかり閉まりますまたリピート購入すると思います。。

1人が参考にしています
対象商品:
09369026
2019-07-02
用途:
引戸のロックの代わりに仕様しています。
川野鉄工 様

マグネットが頼りないように見えるが、かなりいい感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
09369017
2018-03-29
用途:
扉の開け閉め時に。

マグネットの板の方ですが、穴をあけられない場所用に
強力な粘着テープを一緒に入れてもらえたらありがたいです。上段のマグネットの磁石が弱かったです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットキャッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/248/
2023-02-09

「ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする