多摩電子
多摩電子の PCアクセサリー
多摩電子の ケーブル
多摩電子の USBケーブル
USB-C to C マグネットケーブル 1.0m ホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09369048
品番
TH321CC10W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ケーブル同士が磁力でくっつくことで、簡単にまとまります。
充電やデータ転送が可能なUSB-Cケーブル。
材質
(コネクタケース) TPE(ケーブル被覆)磁性粉入りTPE+ナイロンメッシュ
色
ホワイト
定格電圧(V)
20
ケーブル長(m)
約1.0
定格電流(A)
3
伝送速度(Mbps)
480
注意
※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。