強力・スペシャルマグネットキャッチ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09369053 品番 MC-SPM-W
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

消音および取付不備回避用スポンジ付きです。

付属品
受座
スポンジクッション
十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)
寸法A(mm)30 寸法B(mm)11 寸法D(mm)17 寸法D1(mm)15 寸法H(mm)13 寸法H1(mm)4 寸法L(mm)86 寸法L1(mm)68.4 寸法L2(mm)63 寸法P1(mm)77 寸法P2(mm)9.2 寸法P3(mm)20 寸法d1(mm)3 寸法d2(mm)6 寸法d3(mm)4.5 寸法d4(mm)6.8 寸法t(mm)1.5 材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ラッチ・受座)ステンレス鋼(SUS430)/- ホワイト 材質(本体)PBT樹脂 質量(g)53.5 種類標準タイプ 吸着力(N)47 使用環境防錆 吸着力(N[kgf])47.0(4.8) アズワン品番64-6787-39
注意
吸着力にはバラつきがありますので現品でご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:296

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09369062
2020-04-24
用途:
飼い猫の室外防止の為

小型で、強力なものを探していました。
期待以上に強力でし

1人が参考にしています
対象商品:
09369044
2020-05-16
用途:
リビングへの引き戸のガラスドア
サービス業

戸車が軽く勝手に開いてしまうのを防止するためでしたが、マグネットが大変強力で良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
09369044
2017-01-17
用途:
ダイニングローボード開き戸ストッパーとして

両開きドアの一方のマグネットストッパーが、いつの間にかなくなっており、上部だけでは不安定なため、下部のストッパーとして購入しました。上下ともキッチリと閉まり、安定しました。

対象商品:
09369062
2015-08-31
用途:
下駄箱の扉に使用
studio JAP 様

今までとりついていたマグネットキャッチは、触れるとあいてしまう程度の磁力でしたが、今回のマグネットは強力で、開く際指先に力を入れるほど強力です。

対象商品:
09369062
2016-10-20
用途:
引き戸の固定に。

2個注文した内の1個に不良品がありました。
キャッチ側の板のネジ穴加工時の不良で、センターに穴が空いておらず、面取り加工の方はセンターに加工されていたため木ネジが綺麗に収まらない状態でした。
仕事で使うため時間がないので加工を施し経の大きなネジで対応しました。
メーカー側の出荷時の検品作業で漏れたものと思いますが、精度の高い検品をお願いしたいと思います。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
09369071
2014-06-03
用途:
洋服ダンスの扉のマグネットキャッチのビス穴がバカになったため購入

比較的大きな洋服ダンスの扉用に取り付けましたが、磁力は十分です。

扉を閉めて内側から作業することができず位置決めに苦労しました。マグネット側のビス穴が丸穴ですが、これを扉が開く方向に長い長孔にすれば多少調整もできて取り付けやすいと思います。

これは自分の問題ですが、H=1800mm程度の扉なので上下に取り付けるつもりでしたが、扉同士が合わさる部分の内側に細長い木製の部材に当ってうまく取り付けられませんでした。仕方なくとりあえず下部は今まで使っていたものを使い、この商品を上部に左右1つずつ取り付けました。
丁番や扉に変なねじれがかかるのが心配なので、後日磁石1つタイプを上下に取り付け直す予定です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットキャッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/248/
2023-02-09

「ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする