強力・エコノミーマグネットキャッチ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09369096 品番 MC-EL-S
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は429円となります。
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

シングル受座とダブル受座が選べます。

付属品
受座
十字穴付なべ木ねじ3.1×13
十字穴付皿木ねじ2.9×13
寸法A(mm)38 寸法B(mm)14 寸法D(mm)18 寸法D1(mm)16 寸法H(mm)16 寸法H1(mm)3.5 寸法L(mm)60 寸法L1(mm)41.4 寸法L2(mm)35 寸法P1(mm)50 寸法P2(mm)9.5 寸法P3(mm)25 寸法d1(mm)3.5×6 寸法d2(mm)4.3 寸法d3(mm)6.4 材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理 ホワイト 材質(本体)ポリエチレン(PE) 質量(g)38 種類標準タイプ 吸着力(N)23.5 吸着力(N[kgf])23.5(2.4) アズワン品番64-6787-16
注意
吸着力にはバラつきがありますので現品でご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:296

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-02
用途:
食器棚の扉修理
サービス業

頂いて来た時に、磁石で扉が止まるタイプの、受けの磁石がなく、こちらの商品を使って、修理しました。
ネジも付属していたので、届いて直ぐに作業が出来ました。

対象商品:
09369087
2024-06-30
用途:
パネルを壁に固定用
卸売・小売業

小さいけれど、しっかりと固定できるので良いと思います。

対象商品:
09369096
2022-07-29
用途:
後付け網戸の取付
サービス業

共有部の押開き小窓に網戸をつけるため使用しました。
マグネットだと、季節ごとの取り外しが容易なので便利ですね。

対象商品:
09369087
2022-05-23
用途:
置き配ボックスの扉用
製造業

置き配ボックスの扉を止めるのに使用しました。ねじ穴もアジャスト出来る仕様で、コスパも良く満足しています。

対象商品:
09369087
2022-03-31
用途:
置き配ボックスの扉用
製造業

置き配ボックスの扉用に購入。サイズが大き過ぎないちょうど良い大きさなのと、価格の手頃な点が良かったです。磁力も強いので、不用意に戸が開いてしまう心配は有りませんでした。

対象商品:
09369096
2019-07-08
用途:
イベント用のブースの造作時
建設業・工事業

普通のもので想像通りのものでした。改善点は有りません。

対象商品:
09369087
2017-04-10
用途:
台所下の物入れ戸棚の扉の補修に。
製造業

使いよかった。少し磁石力が弱いかなと感じた。
以前からこんな補修部品が欲しかったが、ネットで簡単に迅速に入手できてほんとに助かった。

対象商品:
09369087
2017-06-15
用途:
開き網戸ストッパー
建設業・工事業

小さいけどマグネット力強いので、ちゃんとキャッチします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットキャッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/248/
2023-02-09

「ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする