スマホホルダーエアコンルーバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09369249 品番TKR29ALK
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

エアコンアタッチメントでエアコン吹き出し口にしっかり固定。
オープンボタンを押すとホールドアームが開き、簡単にスマートフォンを取り付け・取りはずしできるワンプッシュオープンタイプのスマートフォンホルダー。
運転時の視界を遮らず、エアコンルーバーにクリップを挟むだけで簡単に設置可能。
ホルダーが360°回転でき縦置き横置きに対応。
可動式アームで幅47〜113mmのスマートフォンをホールド可能。

材質エアコンアタッチメント: PC 他、ジョイントパーツ: ABS 他 ブラック 質量(g)ホルダー:約75、エアコンアタッチメント:約20、ジョイントパーツ:約10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)エアコンアタッチメント:約25×40×60、ジョイントパーツ:約33×44×27、ホルダー:(アーム収納時)約68×100×54 材質(ホルダー)ABS 他 特性ゲル吸盤付、縦置き・横置き対応、回転機能
注意
※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする