大型マグネラッチ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09369254 品番 ML120BR
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ブラックが新しく加わりました。
ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
受座が可動するため、取付時のずれを吸収できます。

付属品
受座
取付ねじ
ブラウン、ホワイト:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 有色クロメート処理(三価)
ブラック:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 黒色クロメート処理(三価)
ブラウン 材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク)鋼、(受座)鋼 仕上(ヨーク・受座)有色クロメート処理 ストローク(mm)40 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)53 種類マグネットプッシュ型 吸着力(N)23.5 吸着力(N[kgf])23.5(2.4) 取付け方法面付タイプ
注意
かぶせ扉にご使用の場合は、下図のように側板と扉の間をあけてください。
蝶番はキャッチなしをご利用ください。
本製品は戸当りとして使用しないでください。破損の原因となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:297

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09369254
2025-02-02
用途:
ドアの戸当たり、あおり止め
その他業種

大型なので磁力も強かろうと期待していたが、さもあらず残念

対象商品:
09369263
2022-07-23
用途:
物置の扉に

大型だけあっってマグネットが強力です。多少重い扉でもつかんでくれます。

対象商品:
09369263
2022-06-30
用途:
DIYでラックを作成したのでこの商品を使いました
サービス業

スライド部が長くてカッチリ閉まるし、理想通りに作成できました

対象商品:
09369263
2021-07-01
用途:
扉の金具

商品は大変良いのですが、詳細が分かりにくかったため、メーカーさんの方で確認してから購入するひと手間がありました。

対象商品:
09369254
2019-12-18
用途:
扉の開き防止ストッパーとして使ったのですが
豊川工務店 様 (サービス業)

マグネラッチが伸びきったときラッチが強度不足のためぐらぐらする、
改善が必要です。

対象商品:
09369263
2019-08-10
用途:
扉のストッパーにて

この度、購入させていただきました。
不可も良くもなく、一般的なものになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットキャッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/248/
2023-02-09

「ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする