マグネラッチ

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラウン 吸着力(N[kgf])11.8(1.2) 注文コード09369306 品番ML30SBR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥200
この商品は色・吸着力など6種類から選べます 他の種類を見る

ブラックが新しく加わりました。
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。

付属品取付ねじ(十字穴付丸木ねじ3.1×13、十字穴付サラ木ねじ3.1×13) 材質/仕上(本体)ABS/-、(ラッチ)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/有色クロメート処理 ブラウン 用途家具・作り付け家具・厨房・戸棚等 質量(g)22.5 吸着力(N[kgf])11.8(1.2)
注意
かぶせ扉にご使用の場合は、下図のように側板と扉の間をあけてください。
蝶番はキャッチなしをご利用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09369306 ML30SBR 08519236 ML-30SBR マグネットラッチ ML-30S LAMP(スガツネ工業) マグネットラッチ ML-30S LAMP(スガツネ工業) 1個 269 税込296 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09369324
2024-03-25
用途:
ガラス扉に使用
大崎建築 様 (建設業・工事業)

ブラウン管TV時代から使っているテレビ台のガラス扉に使用
磁石部分を押すと少し出てくるタイプです。
観音開きのガラス扉に最適と思います

1人が参考にしています
2023-05-02
用途:
キャビネット扉用
製造業

コスパは良いほうだと思います。磁力を最大限に発揮する為にはお互いの取り付け位置の精度が必要です。あと、ガラス入りなどの重量がある扉には向きませんので、参考まで。。

1人が参考にしています
対象商品:
09369272
2021-01-15
用途:
収納雇用扉の固定

ナショナル製の収納庫についている扉に丁度あった。 交換の理由は、磁力が弱くなったので交換した。 交換後は、磁力が戻って、扉をキャッチしてくれるようになったが、少し磁力が弱い感じです。もっと強い方が、良いと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
09369315
2018-04-16
用途:
造作家具

使い易いです。厚みがもっと薄いと邪魔に成らないと思います。

対象商品:
09369306
2016-08-16
用途:
壁面収納のドロップ扉をキャッチするのに使用
製造業

全かぶせに使用する場合は注意が必要です。取り付け等、意外とシビアな印象を受けました。また、もう少しマグネットの吸着力があると嬉しかったです。
全かぶせでなければ問題なく使用できるでしょう。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
09369272
2015-03-28
用途:
家具の扉のキャッチ

安定のスガツネ。特に語る事も無いが不満も無い。

対象商品:
09369324
2015-10-24
用途:
棚の扉
サービス業

ホームセンターはシングルしかなかった。
扉が重いのもあるが、跳ねて飛び出す力がもう少し強ければと思う。

対象商品:
09369281
2015-07-15
用途:
展示会のカウンターの扉を付けるときに使用しました。

商品としては、いいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットキャッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/248/
2023-02-09

「ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする