LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャッチ
LAMP(スガツネ工業)の ドアキャッチ
ボールキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09369385
品番
BCU-40
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
寸法A(mm)
28.5
寸法C(mm)
12.5
寸法D(mm)
8.3
寸法E(mm)
6.5
寸法G(mm)
M3
寸法H(mm)
5
寸法I(mm)
24
寸法K(mm)
8
寸法L(mm)
9
寸法N(mm)
5
寸法P(mm)
3
寸法P1(mm)
20
寸法P2(mm)
16
寸法Q(mm)
15.7
寸法T(mm)
3
寸法X(mm)
3.2
寸法Y(mm)
6.2
材質/仕上
亜鉛合金/クロームめっき
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
18
種類
ボール型
吸着力(N)
23.5
仕上
クロムめっき
取付け方法
面付タイプ
寸法F
R4
押込力N(kgf)
35.3(3.6)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
キャッチ力は調節できません。すりわり部を回さないでください。
押込力および引張力にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。
※キャッチ力は調節できません。
押込力および引張力には、バラつきがありますので、現品にてご確認ください。