※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャッチ
LAMP(スガツネ工業)の ドアキャッチ
ボールキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09369394
品番
BCU-70
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
アウトレット
¥869
¥
689
バスケットに入れる
平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
寸法A(mm)
48
寸法C(mm)
20.5
寸法D(mm)
13.5
寸法E(mm)
12.7
寸法G(mm)
M5
寸法H(mm)
6
寸法I(mm)
42
寸法K(mm)
11
寸法L(mm)
13
寸法N(mm)
10
寸法P(mm)
7.3
寸法P1(mm)
34
寸法P2(mm)
32
寸法Q(mm)
24.9
寸法T(mm)
4
寸法X(mm)
4.2
寸法Y(mm)
8.2
材質/仕上
亜鉛合金/クロームめっき
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
75
種類
ボール型
吸着力(N)
38.2
仕上
クロムめっき
取付け方法
面付タイプ
寸法F
R6.5
押込力N(kgf)
40.2(4.1)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
キャッチ力は調節できません。すりわり部を回さないでください。
押込力および引張力にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。
※キャッチ力は調節できません。
押込力および引張力には、バラつきがありますので、現品にてご確認ください。