曜日別特売
LL-66WT レバーラッチ LAMP(スガツネ工業) 09369455

 

LL-66WT レバーラッチ LAMP(スガツネ工業) 09369455
LL-66WT レバーラッチ LAMP(スガツネ工業) 09369455
LL-66WT レバーラッチ LAMP(スガツネ工業) 09369455
LL-66WT レバーラッチ LAMP(スガツネ工業) 09369455

レバーラッチ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード09369455品番LL-66WT
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

ブラックが新しく加わりました。
かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。
地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。
取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。
グレーは難燃タイプです。(UL94V-0適合グレード)

材質/仕上
1(ラッチ本体)ポリアミド
2(レバー)ポリアミド
3(軸)鋼/有色クロメート処理
4(受座)鋼/ニッケルめっき
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12ホワイト質量(g)25アズワン品番64-6785-79保持力N(kgf)196(20)保持力(N)196
注意
長期間の使用などで扉が反ったり、垂れ下がったりすると、正常に作動しなくなることがあります。その場合、扉の建て付けを調節するか、本品の取付位置を調節してください。
予想を超える衝撃が加わると扉が開放してしまう場合があるため、重量物などの収納はお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09369455
2022-11-09
用途: 耐震ラッチ用として
ジャンプネット中山建設業・工事業

寸法に余裕がなくて取付位置決めがが難しい。両面テープで先に仮止めして適合するか確認が必要になる。ただ安価で見た目でロック状態がわかるので良い商品。

対象商品 : 09369455
2022-02-03
用途: 地震時に棚の中身が飛び出してこないようにする引っ掛け金具
電気・ガス・熱供給・水道業

木製の棚なら取付も簡単でラッチにより棚がロックされるので便利

対象商品 : 09369455
2019-04-21
用途: 台所の吊戸棚の耐震補強に使用
建設業・工事業

地震時に吊戸棚の自然開放防止に利用しました。通常時の吊戸棚使用には何の制約も別動作もなくとても良い商品です。

対象商品 : 09369455
2018-11-09
用途: マンションの台所の扉についているものと交換

築20年のマンションの台所にレバーラッチがあり、相当古くなったので同等品を探していましたら見つけました。メーカーも同じで前と同じねじ穴にピッタリ、大変助かりました。

対象商品 : 09369446
2018-08-23
用途: 家具製作時

吊り戸棚の扉の簡易耐震用に取り付けた。
扉下端が地板下端より25mm程度出っ張っていれば余裕をもって取り付けられる。

対象商品 : 09369455
2017-03-18
用途: 家具開閉時
建設業・工事業

既存は20年前のLAMP。
交換もLAMPで探してみたところ、ビス穴等寸法が同じで、簡単に交換できました。
ビス穴にあそびもあり、微調整がしやすかったです。

対象商品 : 09369455
2016-11-10
用途: 吊戸棚の耐震ラッチ

安くて、確実な耐震ラッチです。とても使いやすいです。

対象商品 : 09369446
2016-03-30
用途: 食器戸棚の中の物が揺れで崩れた時に、扉が開かない様にレバーラッチを付けました。
その他業種

今回は目的に合致したので良かったと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする