曜日別特売
TBS53K Bluetoothフルワイヤレスイヤホン ブラック タッチセンサー 多摩電子 09369459

Bluetoothフルワイヤレスイヤホン ブラック タッチセンサー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード09369459品番TBS53K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

Bluetoothイヤホン部仕様 ・型式名:BS53 ・通信方式:Bluetooth 5.0 ・最大通信距離:見通し距離約10m(Class2) ・対応プロファイル:HFP / A2DP / AVRCP ・対応コーデック:SBC / AAC ・ペアリング:最大ペアリング登録8台 ・内臓バッテリー:リチウムイオンポリマー電池 ・充電時間:約1.4時間 ※使用状況などにより異なります ・連続通話時間:最大約4時間 ※使用状況などにより異なります ・音楽再生時間:最大約5.5時間 ※使用状況などにより異なります ・サイズ(片側):約W21×H23×D25mm ・重量(片側):約4g ・材質:ABS他

ブラック接続方式Bluetooth5.0BluetoothVer5.0イヤホン形状カナル型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする