LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製フラットラッチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法L(mm)
35
35
55
寸法D(mm)
12
12
15
質量(g)
28
28
39
32
47
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09369473
品番
FL2-35
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
操作はつまみを左右にスライドするだけです。
取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
寸法C(mm)
11.5
寸法D(mm)
12
寸法L(mm)
35
寸法P(mm)
21
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
付属品
十字穴付皿タッピンねじ2.7×16(ステンレス鋼)
質量(g)
28
仕上
ヘアライン仕上
商品説明動画
ステンレス鋼製フラットラッチ
参考になった
ステンレス鋼製フラットラッチ
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった