蓄熱式エコ湯たんぽ ピンク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09369590 品番TEW002P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,680

なめらかで肌触りがよく、優しい湯たんぽカバー。
カバーは洗濯OK(手洗い推奨)
お湯(水)の入れ替え不要
湯たんぽ内の水を繰り返し沸かして使う経済的な蓄熱式湯たんぽ。
電気を使用するのでCO2が発生せず環境にやさしい。
使い捨てカイロを使用するより経済的。

材質【本体】ポリエステル/PVC/ABS 他、【保温カバー】表地・裏地・中材:ポリエステル100%、【蓄熱アダプタ】ABS/PVC/銅合金 他 ピンク 材質(本体)ポリエステル、PVC、ABS他 電源(V)100 消費電力(W)350 温度(℃)蓄熱:65 機能温度制御器付き(65℃を超えると電源オフ) 時間蓄熱時間:約10〜15分 使用時間約5時間(布団内使用時間6〜8時間) 使用液蓄熱液:水 材質(カバー)ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする