LEDライトミラー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09369617 品番PEB010W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ミラーの周囲に72個の高輝度LEDを配置した充電式ライト付きミラー。
タッチスイッチでライトのON/OFF、照明モード切り替え、明るさ調節が可能。
充電式で電池交換が不要。電源ケーブルもなく外出先でも便利。
バッグに入るコンパクトサイズ。持ち運びに便利で薄暗い室内でも細かいアイメイクまでしっかりとできます。

材質(本体)ABS、ガラス、金属 他、(ケーブル・コネクタケース)PVC 形状角型 ホワイト 質量(g)(本体)約270、(ケーブル)約11 タイプ卓上 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×194×14(カバーを閉じた状態) 連続使用時間最大約2時間 バッテリーリチウムイオンポリマー電池(1000mAh) 充電時間約2時間 ケーブル長(cm)(USB-A/microUSB)約30 入力ポートmicroUSB
注意
※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする