LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャッチ
LAMP(スガツネ工業)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
ステンレスファスナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09369753
品番
STF40
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
受座や取付ねじも隠れ、本体もシンプルな形状なので、デザイン性を損ないません。
許容荷重(N)
300
引付力N(kgf)
49(5)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
用途
産業用機器、車輌用機器、レジャー用装備品の留め金具
高さ(mm)
12
質量(g)
30
推奨ねじ
M3サラネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応