キャッチクリップ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09369762 品番 SCCA-60
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
許容荷重(N)330 材質鋼(SPHC) 材質/仕上鋼/光沢クロメート 高さ(mm)16.5 質量(g)102

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:394

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09369762
2021-06-10
用途:
未だ使用してない。
農・林・水産業

未だ使用してないけど大変良い買い物した思います^_^。

対象商品:
09369771
2018-11-12
用途:
重機窓用
農・林・水産業

前回購入したところ、良かったので再度購入しました。

対象商品:
09369771
2017-02-02
用途:
ボックスの留め金
カギの110番 様

バネが付いているので閉めた状態は、密閉が良くできていい

対象商品:
09369771
2016-07-08
用途:
機械のメンテナンス
PROJECT★NOBLE 様

取り付ける間隔が悪いと、固かったり、ゆるかったりします。商品は自体は全く問題なしです。リピします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする