多摩電子
多摩電子の PCアクセサリー
多摩電子の ケーブル
多摩電子の USBケーブル
Lightning 3in1ケーブル 1.2m ホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09369958
品番
TSC295LSC12W
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
色
ホワイト
規格
Mfi
ケーブル長(m)
約1.2
ケーブル
ロングライフ
コネクタ
Lightning/Type-C/microUSB → USB-A
伝送速度(Mbps)
480
USBタイプ
USB2.0/1.1