TSC212LC05W USB-C to Lightningロングブッシュケーブル 0.5m ホワイト 多摩電子 09369967

USB-C to Lightningロングブッシュケーブル 0.5m ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード09369967品番TSC212LC05W
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

iPhone/iPad/iPodの充電とデータ転送 さらに最大60Wの高速充電に対応。
コネクタの根元を強化して耐屈曲強度アップ!

ホワイトケーブル長(m)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする