※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 平蝶番
ステンレス鋼製溶接丁番
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09370112
品番
LSK-1157-1
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。
用途
配分電盤・制御盤・車両・船舶など
配分電盤・制御盤・車両・船舶等
寸法A(mm)
6
寸法B(mm)
6
寸法H(mm)
51
寸法W(mm)
50
寸法W1(mm)
25
寸法t(mm)
2.5
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
質量(g)
84
タイプ
平行形
種類
平蝶番
仕上
ヘアライン仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。