曜日別特売
TSC305CC10L PD240W USB-C to Cシリコンケーブル 1.0m ブルー 多摩電子 09370211

PD240W USB-C to Cシリコンケーブル 1.0m ブルー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード09370211品番TSC305CC10L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

USB-IF正規認証品
USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送
ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル
強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用

ブルーケーブル長(m)約1.0コネクタ形状USB-C to C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする