LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 長蝶番(ピアノ蝶番)
長丁番
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09370295
品番
LH-75A
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
必要な長さにカットして使用できます。カットする際は、抜け止めのためローレットのない側をカットしてください。
特殊寸法・穴加工品も対応可能です。
材質/仕上
鋼/光沢クロメート処理
材質
鋼(SPCC)
質量(g)
437
種類
長蝶番
寸法L(mm)
750
仕上
光沢クロメート処理
羽根厚さ(mm)
1.6
耐荷重(N)
539
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
32
注意
耐荷重は蝶番1ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。