※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DA180-5914-01 スプリング自由丁番 LAMP(スガツネ工業) 09370584 DA180-5914-01 スプリング自由丁番 LAMP(スガツネ工業) 09370584 DA180-5914-01 スプリング自由丁番 LAMP(スガツネ工業) 09370584

スプリング自由丁番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09370584 品番 DA180-5914-01
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

50万回開閉試験をクリアしています。
扉を手前と奥の両方向に開けられる自由蝶番です。
スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。
スプリングの強さを調節できます。
扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。
ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。
アルミニウム合金の蝶番は、別注でブラック・ホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上も対応できます(最小ロット2ヶ)。

適合扉厚(mm)
(アルミ合金製扉)最大40
(木製扉)最大53
寸法A(mm)133 寸法B(mm)40 寸法C(mm)53 寸法D(mm)11 寸法E(mm)16 材質/仕上アルミ合金/ステンレス鋼(SUS304) シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
注意
使用中に音鳴りが発生する際は、ワッシャおよび内蔵のトーションばねに潤滑剤(グリス)を塗布してください。
取付穴ピッチ寸法にばらつきがあるため、現品にてご確認ください。

商品説明動画

スプリング自由丁番

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする