クリーンヒンジ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 質量(g)50 種類平蝶番 仕様丸穴タイプ 注文コード09370602 品番HG-CV-65
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,240 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は質量・種類・仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。
扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。
軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。
精密タイプはヒンジの羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
摺動部に樹脂キャップを装着しており、金属同士の磨耗がないため、金属粉が飛散しません。
扉・カバー開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。
軽い接触等に際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。
アルミ合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。

材質/仕上
(本体)アルミ合金/シルバーアルマイト処理
(キャップ)ポリアセタール/ホワイト
(軸)ステンレス鋼(SUS304)/-
用途
半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など
半導体装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設等
材質アルミニウム合金 仕様丸穴タイプ トラスコ品番344-9068 質量(g)50 種類平蝶番 仕上シルバーアルマイト処理 本体長さ(mm)65 羽根厚さ(mm)3.5 本体幅(mm)60
注意
耐荷重はヒンジ2ヶ使いの場合の値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする