GHC34-8CR キャッチ付ガラス丁番 LAMP(スガツネ工業) 09370837 GHC34-8CR キャッチ付ガラス丁番 LAMP(スガツネ工業) 09370837 GHC34-8CR キャッチ付ガラス丁番 LAMP(スガツネ工業) 09370837 GHC34-8CR キャッチ付ガラス丁番 LAMP(スガツネ工業) 09370837 GHC34-8CR キャッチ付ガラス丁番 LAMP(スガツネ工業) 09370837 GHC34-8CR キャッチ付ガラス丁番 LAMP(スガツネ工業) 09370837

キャッチ付ガラス丁番

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質鋼(SPCC) 材質/処理[本体・アーム]鋼(SPCC)/金色めっき(クリア)、[ストライカー]黄銅/クロムめっき、[軸]鋼(SWCH)/クロムめっき、[化粧プレート]黄銅/クロムめっき、[キャッチ]ポリアセタール(POM)/ブラック、[ワッシャー]塩化ビニル樹脂(PVC)/クリアー、[十字穴付きバインド小ねじ]銅/ニッケルめっき 注文コード09370837 品番GHC34-8CR
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は材質・材質/処理・RoHS指令など5種類から選べます 他の種類を見る

ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。
キャッチ付きです。
かぶせ扉用です。

寸法A(mm)
19(ガラス厚4、かぶせ代8)
18(ガラス厚5、かぶせ代7)
18(ガラス厚6、かぶせ代6)
寸法D1(mm)20 寸法D2(mm)6.5 寸法T(mm)2 寸法d(mm)7 材質鋼(SPCC) 材質/処理[本体・アーム]鋼(SPCC)/金色めっき(クリア)、[ストライカー]黄銅/クロムめっき、[軸]鋼(SWCH)/クロムめっき、[化粧プレート]黄銅/クロムめっき、[キャッチ]ポリアセタール(POM)/ブラック、[ワッシャー]塩化ビニル樹脂(PVC)/クリアー、[十字穴付きバインド小ねじ]銅/ニッケルめっき 用途家具・ショーケース用 仕様板厚4〜6mm用 形状通常型 質量(g)36 種類ガラス蝶番 仕上クロムめっき 対応ガラス板厚(mm)4、5、6 付加機能キャッチ付 本体長さ(mm)34 アズワン品番64-6779-79 適合扉(質量)4kg以下、(寸法)W450×H700以下 本体幅(mm)34.5 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
ねじ取り付け時には、ねじ緩み防止剤を併用してください。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:374

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09370837
2023-10-10
用途:
コーヒーカップボードの扉
その他業種

初めて使用する部品でしたが、造りもしっかりしていて加工精度も抜群でした。

対象商品:
09370837
2020-09-22
用途:
ボックスの扉に使用する。

アクリル板の扉の蝶番として探していたので、用途にぴったりでした。

対象商品:
37884691
2020-04-17
用途:
洗面台のガラス扉の丁番交換作業
アドバンステック 様

入居者から洗面台のガラス扉の丁番が破損して、扉が閉まらないとの指摘を受け、交換しました。納品状態で組付けると勝手違いとなり、慌てましたが、樹脂部品が外れることが分かり、逆に取付け無事完成しました。
今回モノタロウさんで見つけることができ、配送も問題なく本当に助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
37884691
2019-09-03
用途:
中身が見える棚
その他業種

かぶせ式のガラス扉に使います。
キャッチ式なのでこの丁番だけで扉がしっかり閉まる。
ガラス厚で取付の穴の位置が変わるので注意。
丁番を取り付けてからガラス扉の位置合わせをして、穴の位置を決めてから、現場でガラスに穴を開けた方が確実だと思う。
DIYだとガラスでの穴あけは難しいので、アクリル板を使う手もありそう。

対象商品:
09370821
2017-02-21
用途:
AVキャビネのガラス扉のドロップ蝶番に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ボタンヘッドの色合いと艶感は満足です。難点は私の使途にはキャッチの開閉力が強過ぎることです。

対象商品:
09370837
2013-12-15
用途:
自宅の蝶番交換

古い蝶番を捨ててしまった後、取り付けの際ネジ3つ必要である事が分かり説明をよく読んでなかった事もありますが、一式入っていたら有難かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする