キャッチ付ガラス丁番

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質/処理[本体・アーム]鋼(SPCC)/金色めっき(クリア)、[ストライカー]銅合金/クロムめっき、[軸]鋼(SWCH)/クロムめっき、[化粧プレート]銅合金/クロムめっき、[キャッチ]ポリアセタール(POM)/ナチュラル、[ワッシャー]塩化ビニル樹脂(PVC)/クリアー、[十字穴付きバインド小ねじ]銅/ニッケルめっき 注文コード09370846 品番GHC34-8CR-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥510
この商品は材質・材質/処理・RoHS指令など5種類から選べます 他の種類を見る

ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。
キャッチ付きです。
かぶせ扉用です。

寸法A(mm)
19(ガラス厚4、かぶせ代8)
18(ガラス厚5、かぶせ代7)
18(ガラス厚6、かぶせ代6)
適合扉
扉質量4kg以下
扉寸法W450×H700×t5mm以下
寸法D1(mm)20 寸法D2(mm)6.5 寸法T(mm)2 寸法d(mm)7 材質/処理[本体・アーム]鋼(SPCC)/金色めっき(クリア)、[ストライカー]銅合金/クロムめっき、[軸]鋼(SWCH)/クロムめっき、[化粧プレート]銅合金/クロムめっき、[キャッチ]ポリアセタール(POM)/ナチュラル、[ワッシャー]塩化ビニル樹脂(PVC)/クリアー、[十字穴付きバインド小ねじ]銅/ニッケルめっき 仕様板厚4〜6mm用 質量(g)36
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
ねじ取り付け時には、ねじ緩み防止剤を併用してください。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09370846 GHC34-8CR-W 37884691 GHC34-8CR-W キャッチ付ガラス丁番 LAMP(スガツネ工業) キャッチ付ガラス丁番 LAMP(スガツネ工業) 1個 999 税込1,099 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09370837
2023-10-10
用途:
コーヒーカップボードの扉
その他業種

初めて使用する部品でしたが、造りもしっかりしていて加工精度も抜群でした。

対象商品:
09370837
2020-09-22
用途:
ボックスの扉に使用する。

アクリル板の扉の蝶番として探していたので、用途にぴったりでした。

対象商品:
37884691
2020-04-17
用途:
洗面台のガラス扉の丁番交換作業
アドバンステック 様

入居者から洗面台のガラス扉の丁番が破損して、扉が閉まらないとの指摘を受け、交換しました。納品状態で組付けると勝手違いとなり、慌てましたが、樹脂部品が外れることが分かり、逆に取付け無事完成しました。
今回モノタロウさんで見つけることができ、配送も問題なく本当に助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
37884691
2019-09-03
用途:
中身が見える棚
その他業種

かぶせ式のガラス扉に使います。
キャッチ式なのでこの丁番だけで扉がしっかり閉まる。
ガラス厚で取付の穴の位置が変わるので注意。
丁番を取り付けてからガラス扉の位置合わせをして、穴の位置を決めてから、現場でガラスに穴を開けた方が確実だと思う。
DIYだとガラスでの穴あけは難しいので、アクリル板を使う手もありそう。

対象商品:
09370821
2017-02-21
用途:
AVキャビネのガラス扉のドロップ蝶番に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ボタンヘッドの色合いと艶感は満足です。難点は私の使途にはキャッチの開閉力が強過ぎることです。

対象商品:
09370837
2013-12-15
用途:
自宅の蝶番交換

古い蝶番を捨ててしまった後、取り付けの際ネジ3つ必要である事が分かり説明をよく読んでなかった事もありますが、一式入っていたら有難かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする