ガラス丁番

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09370855 品番GH34-8CR
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。
かぶせ扉用です。

寸法A(mm)
19(ガラス厚4、かぶせ代8)
18(ガラス厚5、かぶせ代7)
18(ガラス厚6、かぶせ代7)
材質/処理
(本体)鋼/クロームめっき
(化粧プレート)真鍮/クロームめっき
(ワッシャ)塩化ビニール/-
(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっき
適合扉
扉質量4kg以下
扉寸法W450×H700×t5mm以下
長さL(mm)34 材質 用途家具・ショーケース用 仕様板厚4〜6mm用 形状通常型 質量(g)25 種類ガラス蝶番 仕上クロムめっき 対応ガラス板厚(mm)4、5、6 RoHS指令(10物質対応)対応 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
ねじ取り付け時には、ねじ緩み防止剤を併用してください。
ブラックは傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。
板金に取り付ける場合、取付面側にはねじ及びリベットの逃げ加工を行ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:373

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09370855
2016-08-09
用途:
展示棚のアクリル扉

5mm厚みのアクリル板の扉に使っています。取り付けも簡単で、気にいってます。

対象商品:
09370855
2014-07-19
用途:
ラック用3ミリ厚アクリル板扉に使用

この商品は4ミリ厚までしか対応してないので、ワッシャを1ミリ分、別に用意した。アクリル板等を、全てセットして、後ろから、短いビスで留める形式。そのビスが小さいので、なかなか、上手く、はめられない。塩ビワッシャを使用している為もある。何度、ビスを下に落としたことか。メーカーに申し上げたいのは、丁番に長めの部品を後ろから嵌め、そこにアクリル板やガラス版を仮セットでき、最後に、前からビス形式部品で留めるという形式にして頂きたい。現在の形を維持するなら、ビスの頭をもっと大きく、長くして頂きたい。色展開も欲しい。円形部分だけでも色を替えられると良い。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする