YA-1216R ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー LAMP(スガツネ工業) 09371144 YA-1216R ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー LAMP(スガツネ工業) 09371144 YA-1216R ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー LAMP(スガツネ工業) 09371144

ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09371144 品番 YA-1216R
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。
グリップをスライドさせるとロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除を保持します。
従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。
上蓋扉、上開き扉にも使えます。
1本使い、2本使いとも使えます。

寸法A(mm)161 寸法B(mm)280 寸法C(mm)145 寸法D(mm)40 寸法L(mm)280 寸法L1(mm)161 寸法L2(mm)120 寸法L3(mm)44 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨 左右区別 用途配分電盤、キュービクル、制御盤、通信機器、各種表示盤など 付属品操作シール 仕様右付 質量(g)340 仕上光沢バレル研磨 ストッパー全開時ロック RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋|上開き|横開き ステー種類ロック付重量用ステー
注意
ロックを解除する時は、扉を支えながら片側ずつ行ってください。
回転中心の位置により、扉開き角度や取付位置が変わります。
使用するヒンジや筺体の形状などを考慮して取付位置をご検討ください。
※回転中心の位置により、扉開き角度や取付位置が変わります。使用するヒンジや筐体の形状等を考慮して取付位置をご検討ください。
操作シール付属

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする