ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09371196 品番 LSP-195B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

扉を全開状態でロックするステーです。つまみを引くと解除します。
L-195B、L-270Bと同じ取付ピッチです。
樹脂部品と金属部品の分別が可能です。
アームを伸ばすと自動的にロックするステーです。
ロック解除は、つまみを引くだけの簡単操作です。
上開き扉だけでなく、天蓋や横開き扉にも使用可能です。
左右兼用です。取付はもちろんのこと管理上においても、大変使いやすくなっています。
樹脂部品と金属部品の分別が可能

材質/仕上
(ケース・アーム・ケースブラケット・アームブラケット)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
(ロック解除つまみ)ポリアセタール/ダークグレー
寸法A(mm)133 寸法B(mm)62 寸法L(mm)195 材質ステンレス鋼(SUS304) 用途キャビネット、各種表示盤など 仕上ヘアライン仕上 ストッパー全開時ロック RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋|上開き|横開き 圧縮荷重(N)294 ステー種類フラップステー
注意
本製品を扉以外のストッパーとして使わないでください。
取付場所や用途によってストロークに余裕をもたせてください。
扉1枚に対して1本使いでご使用ください。
扉高さ・扉開き角度に応じて、ブラケットの位置を適宜に決められますが、この場合、取付例のL'(2)寸法はL(2)寸法より大きくしてください。(小さい場合は蝶番やステーを破損する場合があります。)
ロックの解除は扉を支えながら行ってください。
※扉1枚に対して1本使いでご使用ください。
取付に際し、扉高さ、扉開き角度に応じて上下ブラケットの位置を適宜に決めることができますが、この場合、閉扉時のA寸法は伸縮最小寸法より大きくします。(小さい場合は丁番やフラップステーを破損する場合があります)

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09371196
2015-12-06
用途:
頑丈なステーです

けっこう重い蓋の支えに使いましたが、カチッと気持ちのよい音で、しっかり支えてくれます。解除もなかなか合理的です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする