L-100S ステンレス鋼製ミニフラップステー LAMP(スガツネ工業) 09371214 L-100S ステンレス鋼製ミニフラップステー LAMP(スガツネ工業) 09371214 L-100S ステンレス鋼製ミニフラップステー LAMP(スガツネ工業) 09371214 L-100S ステンレス鋼製ミニフラップステー LAMP(スガツネ工業) 09371214

ステンレス鋼製ミニフラップステー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09371214 品番 L-100S
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。
小型で薄いため、わずかなスペースに取り付けできます。

材質/仕上
(ステー本体)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
(樹脂ワッシャー)ポリアセタール/-
(ブラケット)ステンレス鋼(SUS303)/-
寸法L(mm)100 寸法S(mm)32 材質ステンレス鋼(SUS304) 用途通信機器、各種表示盤などの小型扉 質量(g)31 仕上バレル研磨 ストッパー開時保持 RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮荷重(N[kgf])58.8〔6〕/本 開き方上開き|上蓋 圧縮荷重(N)58.8 ステー種類フラップステー
注意
本製品を扉以外のストッパーとして使わないでください。
取付場所や用途によってストロークに余裕をもたせてください。
別売のブラケットを使用しない場合、取付ねじはねじ用接着剤などを使用してしっかり固定してください。
扉1枚に対して1本使いでご使用ください。
回転中心の位置により、扉の開き角度や取付位置が変わります。使用するヒンジや筐体の形状などを考慮して取付位置を検討してください。
※本製品を扉以外のストッパーとして使わないでください。
※取付場所や用途によってストロークに余裕をもたせてください。
※別売のブラケットを使用しない場合、取付ねじはねじ用接着剤などを使用してしっかり固定してください。
※扉1枚に対して1本使いでご使用ください。
※回転中心の位置により、扉の開き角度や取付位置が変わります。使用するヒンジや筐体の形状などを考慮して取付位置を検討してください。

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:422

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09371214
2025-03-11
用途:
屋根開閉式のバードレストランに使ってます。
その他業種

説明にこのステーにはこのブラケットとの説明が欲しかった、別物を買い無駄になってる、製品に関しては良く出来てる物で取り付け後の使用に関しても大変満足しています。

対象商品:
09371214
2025-02-20
用途:
バードレストランの屋根の開閉
その他業種

ステンレスなので錆びる心配はないし
ただ140にするべきだった。

対象商品:
09371214
2018-11-22
用途:
自作棚扉
ダイテック岐阜 様

ブラケットはほとんどの方が使われると思います。セットされていないのは如何なものか。
このままでは使用できないので残念です!!!
この商品のブラケットは何処に記載されていますでしょうか。宜しくお願いいたします。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

スガツネ(LAMP)
フラップステーワンタッチブラケット L-S-BT
https://www.monotaro.com/g/00352088/

情報が不足しており申し訳ございません。
上記商品がブラケットになります。宜しくお願い致します。

対象商品:
09371223
2015-06-01
用途:
テーブルにPCを格納するオートロック

匠の技、という感じの小さな回転ラッチによりロック・アンロックが繰り返し行われる仕組みは感動モノです。そのうえ、ロック機構の重量バランスが良いため360度どんな角度でも使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
09371223
2020-07-27
用途:
棚の蓋

説明書がついてなかったので何度も色んな位置に付け試し試しつけました。
説明書は付けて欲しいですね。

2人が参考にしています
対象商品:
09371223
2014-08-19
用途:
キッチンの造作食器棚の開き戸に使用
農・林・水産業

裏表がわからない。駒の動きが見られるほうがなんとなく安心できてそのように取りつけたが、すっきり見せるには逆だったかもしれないとも思った。どっちでもいいようだが、取り付け例の絵があると参考になった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする