※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Q-25A SS-400 JIS10K E-Pジョイント 内外ゴム 09371294 Q-25A SS-400 JIS10K E-Pジョイント 内外ゴム 09371294 Q-25A SS-400 JIS10K E-Pジョイント 内外ゴム 09371294

E-Pジョイント

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)25 呼び径(B)1 呼び径25A 注文コード09371294 品番Q-25A SS-400 JIS10K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など16種類から選べます 他の種類を見る

優れた振動吸収性。
ルーズフランジ採用のため取り付け作業性に優れる。

用途
空気調和設備
給排水衛生設備
工場用設備
各種プラント設備
呼び径(A)25 呼び径(B)1 使用温度範囲(℃)-10〜90(冷温水) 質量(kg)2.4 寸法L(mm)96 呼び径25A 寸法t(mm)6 寸法d(Φmm)24 使用流体冷温水 寸法g(Φmm)67 偏心量(許容変位量)(mm)5(取付け時:2) 偏角(許容変位量)(°)5(取付け時:1) 伸長(許容変位量)(mm)5(取付け時:2) 圧縮(許容変位量)(mm)5(取付け時:2)
注意
※当製品にコントロールユニットは、標準装備しておりません。
※当製品は油・溶剤用にはご使用になれません。
※当製品は給湯用およびプール水循環系配管にはご使用になれません。内面PTFE製のPFタイプを推奨します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09371294 Q-25A SS-400 JIS10K 55016494 Q-25A SS400 10K 溶融メッキ E-Pジョイント 内外ゴム E-Pジョイント 内外ゴム 1個 6,598 税込7,258 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09371328
2023-12-18
用途:
ポンプのp振動防止用で、老朽化の入換え品

品物も問題なし、
送料負担も無いので、とにかく安く買えました。
有り難う御座います。

対象商品:
09371355
2021-06-21
用途:
配管補修
有限会社藤正鉄工 様

配管の分岐部が振動で亀裂が入るので対処策としてこのジョイントを使用した

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする