DBP-30 折り畳み式簡易水槽 ダッシュプール560 キーストン 09371681

DBP-30 折り畳み式簡易水槽 ダッシュプール560 キーストン 09371681
DBP-30 折り畳み式簡易水槽 ダッシュプール560 キーストン 09371681
DBP-30 折り畳み式簡易水槽 ダッシュプール560 キーストン 09371681
DBP-30 折り畳み式簡易水槽 ダッシュプール560 キーストン 09371681

折り畳み式簡易水槽 ダッシュプール560

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード09371681品番DBP-30
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

水槽を広げるだけで自立します
支柱や枠を使用しないため短時間で組み立てられます
折りたたみ後はコンパクトになり、省スペースに収納可能
排水口付き/収納バッグ付き

用途
土木・建設工事用、農業用、各種イベント用等様々な用途に活用可能
材質ポリ塩化ビニル、ポリエチレン寸法(mm)1200×500(使用時)質量(kg)9.5
注意
※設置場所は床面の破損防止のため、アスファルト等の突起が無い場所でご使用ください
※製品床面の破損防止のためグランドシートを必ずご使用ください
※水を入れる際は水槽を完全に広げてから行ってください
※水が入った状態で水槽を広げようとすると破損の原因になります
※製品を移動させる際は破損防止のため水を完全に抜いた後、引きずらないで行ってください
※水を抜く際は必ず排水口を使用してください。排水口から水が出て来なくなる前に製品を傾けて排水しないでください
※製品破損の原因になります
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする