多摩電子
多摩電子の 携帯/スマホ関連品
多摩電子の スマホ/携帯用ホルダー
スマホ画面拡大用スタンド クランプタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09372225
品番
TSK96CLK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
適合
ボールジョイント:360°自由回転
セット内容
スタンド(フレキシブルアーム+クランプ)×1、拡大レンズ×1、ホルダー×1、取扱説明書×1
厚さ(mm)
台座クランプ:最大約70まで
色
ブラック
質量(g)
約387
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
スタンド:W55×760×80(フレキシブルアーム+クランプ)、ホルダー:約128×80×30
耐荷重(g)
約240
適合範囲(cm)
スマホホールド可能:高さ113〜180、厚さ:13以下