多摩電子
多摩電子の 携帯/スマホ関連品
多摩電子の スマホ/携帯用ホルダー
スマートフォン/タブレットホルダー 吸盤タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09372670
品番
TKR25DBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
【ホルダー】 ABS他、【台座】 ABS他
質量(g)
【ホルダー】 約98、【台座】 約105
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【ホルダー】 約160×36×40(ホールドアーム収納時)
吸着面寸法(Φmm)
【台座】 約75