コンパクトLEDミラー ホワイト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09372776 品番PEB011W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

暗い場所でのメイク直しにも便利なLEDライト付きコンパクトミラー。
ポーチに入れても邪魔にならない軽量・コンパクトサイズ。
等倍鏡と2倍拡大鏡のダブルミラーで、目元の細かいチェックもサポート。
ケーブルが邪魔にならず持ち運びにも便利な電池式。

材質ABS、ガラス、金属 他 形状四角 ピンク タイプ手持ち 本体質量(g)約100(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×92×19(カバーを閉じた状態) 電源(個)コイン形電池 CR2032 2使用
注意
※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする