Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇本体
Panasonic(パナソニック)の 壁埋込形換気扇
有圧換気扇
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09373218
品番
FY-30MSX4
参考基準価格(税別)
¥175,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
羽根(Φmm)
300
質量(kg)
7.3
出力(W)
50(公称)
電圧(V)
単相100
取付寸法(mm)
325角
消費電力(W)(50/60Hz)
43.0/47.0
電流(A)(50/60Hz)
0.81/0.58
騒音値(dB)(50/60Hz)
39.0/44.0
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
1212/1416
極数(P)
6
起動電流(A)(50/60Hz)
2.00/1.70
関連資料:
寸法図(0.4MB)
注意
※有圧換気扇を機器内部に設置及び組込まれる場合は、メーカーにお問い合わせして頂きますようお願いいたします。
※温泉等での使用には適しません。
※天井取り付けの場合はモーターを下側、羽根を上側にしてください。モーターについているドレンキャップのうち下側にくるドレンキャップをはずしてください。
※温水プール、公衆浴場、化学工場、浄水場、下水処理場など殺菌用塩素を使用する場所や、特に強い塩害地、離島、温泉には取り付けないでください。故障の原因となります。