折りたたみコンテナ CF-51NR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード09373333 品番CF-51NRB
参考基準価格(税別)¥55,650 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
容量(L)50 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×334 ブルー透明 フタの有無あり 材質PP 有効内寸(mm)493×335×304 外寸(mm)530×366×334 内寸(mm)493×335×309 折りたたみ寸法(mm)530×366×95 圧縮荷重(N[kgf])6220[630]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥19,000 / 税込 ¥20,900
沖縄地方数量1につき ¥35,000 / 税込 ¥38,500
離島数量1につき ¥40,000 / 税込 ¥44,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする